FISCHER ITALIA - FIS00549922 QUATTRIC II 10/100/160 S - 00549922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per legno - no
Adatto per acciaio - no
Adatto per acciaio inox - no
Adatto per metalli non ferrosi - no
Adatto per ghisa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962306590
Codice prodotto
FIS00549922
Cod. produttore
00549922
Produttore
FIS
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per calcestruzzo:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro punta:
10 mm
Diametro del gambo:
10 mm
Lunghezza di taglio:
100 mm
Lunghezza totale:
165 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no


