FISCHER ITALIA - FIS00546390 FBS II 6X40/5 US - 00546390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di foratura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4048962329483
Codice prodotto
FIS00546390
Cod. produttore
00546390
Produttore
FIS
Diametro di foratura:
6 mm
"ULTRACUT FBS II 6 US viti per calcestruzzo con testa esagonale Viti per calcestruzzo ∅ 6 in acciaio zincato per installazioni in zona sismica C1 con profondità di posa variabile. Removibili e regolabili. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per fissaggi multipli di sistemi non portanti Solai alveolari in calcestruzzo precompresso da C30/37 a C50/60Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Muratura in mattoni pieni Calcestruzzo aerato autoclavato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: ULTRACUT FBS II 6 US sono certificate per uso strutturale in calcestruzzo fessurato opzione 1 - ETA 15/035 con profondità di inserimento variabile (fra hmin - hmax) utile per regolare la profondità diavvitamento in base ai carichi. Profondità di ancoraggio inferiori a 40 mm sono approvate secondo ETA 18/0242 e quindi ammesse solo all'interno di fissaggi multipli in sistemi non strutturali. Il disco di riempimento ULTRACUT FFD 22x9x6 è abbinabile opzionalmente a FBS II 6 US permettendo di massimizzare i carichi a taglio evitando i fenomeni di martellamento in caso di sisma. FBS II 6 US + FFD mantiene la categoria di prestazione sismica C1. Il disco FFD deve essere posizionato fra la piastra e la vite ULTRACUT FBS II 6 US. Il lato svasato del disco FFD va rivolto verso la piastra di ancoraggio. Lo spessore del disco FFD deve essere aggiunto allo spessore della piastra da fissare nel calcolo dell’effettiva profondità di inserimento della vite nel calcestruzzo. Applicazioni: Fissaggio di binari Binari per staffaggi sospesi Condotte di ventilazione Unita di climatizzazione Passerelle portacavi Bandelle perforate Ancoraggi temporanei Fissaggi su soffitti in calcestruzzo alveolare precompresso Listelli in legno in copertura Listelli in legno per isolamento e ventilazione a parete Guide e binari Funzionamento: ULTRACUT FBS II 6 US sono idonee per installazione passante. I fori non richiedono alcuna pulizia nel caso siano a soffitto e/o a pavimento (in questo ultimo caso è sufficiente prolungare la foratura per una lunghezza pari a 3 volte il diametro del foro). Per l’installazione ottimale è raccomandato l’utilizzo di un adeguato avvitatore a impulsi con bussola con bocca esagonale SW10 idonea all’applicazione degli impulsi tangenziali. La vite è installata correttamente quando la testa della vite si appoggia sull’oggetto da fissare (controllo della regolazione visiva). La certificazione ETA consente la regolazione dell’applicazione 2 volte,allentando la vite per calcestruzzo (max 20 mm) per inserire uno spessore (max 10mm) e/o allineare la piastra di base. Specifiche tecniche: Altezza testa - hT - [mm]: 6; ⌀ Testa - Kd - [mm]: 2; Dimensione IEC: 17; MIN_BT_LOCHST: 50; Spessore pannello min - dp - [mm]: L s - h nom; Certificazione sismica: 40; Diametro foro su oggetto da fissare - df - [⌀ mm]: 6; Lunghezza filettatura - LF - [mm]: 25 - 35; Spessore fissabile - tfix, stand. / tfix, red. - [mm]: SW 10; Riferimenti: EAN: 4048962329483 Codice fischer: 546390"


