pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00545171 ADESIVO KD HIGH TACK BIANCO - 00545171

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00545171 ADESIVO KD HIGH TACK BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8001132072936

Codice prodotto

FIS00545171

Cod. produttore

00545171

Produttore

FIS

"Adesivo sigillante KD HIGH TACK NS Adesivo ad altissima presa iniziale a base di polimeri ibridi con effetto ventosa Materiali di supporto: Idoneo per: Pietra, marmo Specchi Ceramica Vetro Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni) Pannelli isolanti (es. polistirene) Metallo (es. acciaio, alluminio, rame) Legno (es. travi e pannelli in legno) Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare) Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco Gesso (es. cartongesso, gessofibra) Non idoneo per: Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE) Silicone e substrati bituminosi Vantaggi: Altissima presa iniziale (> 290kg/m2). Nella maggior parte delle installazioni non servono supporti. Elevata resistenza a trazione e sforzi di taglio dopo l'indurimento. Non macchia pietra naturale e marmo, non corrode i metalli. Ugello sagomato a V per migliorare l'applicazione. Verniciabile con vernici a base acquosa o sintetiche. Non contiene isocianati, solventi e siliconi. Applicazioni: Incollaggio di lastre di pietre e marmo Incollaggio di specchi con strato riflettente e strato protettivo rispondenti alle norme DIN 1238 5.1 e DIN EN 1036 Fissaggio rapido di strutture pesanti senza foratura Incollaggio di pannelli, sia all'interno che all'esterno Fissaggio di elementi in metallo in ambito industriale Sigillature senza movimento tra i supporti Non utilizzare a contatto con cloruri Funzionamento: Data l'elevata densità di fischer KD HIGH TACK NS, si consiglia l'utilizzo della pistola professionale fischer KPM 2 Plus. Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Applicare ad una delle 2 superfici da incollare mantenendo l'ugello a 90° rispetto alla superficie. Applicare in strisce verticali con spaziatura da 10 a 20 cm per garantire il passaggio dell'aria. Pressare con forza. Il prodotto sviluppa da subito un forte incollaggio. In caso di materiali molto pesanti, si consiglia comunque un sostegno supplementare fino a completo indurimento. Applicare in strisce verticali con spaziatura da 10 a 20 cm per garantire il passaggio dell'aria. L'adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR 500, con le salviette SAL70 o con acetone. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18; Contenuto: 290; Colore: Bianco;
Riferimenti: EAN: 8001132072936 Codice fischer: 545171"