FISCHER ITALIA - FIS00543569 FBS II 10X60 5/-/- US R - 00543569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 60 mm
Forma della testa - Esagonale
Diametro di foratura - 10 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
50 PZ
EAN
4048962308211
Codice prodotto
FIS00543569
Cod. produttore
00543569
Produttore
FIS
Lunghezza:
60 mm
Forma della testa:
Esagonale
Diametro di foratura:
10 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Acciaio inossidabile
Sistema a vite:
Esagonale esterno
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)


