pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00536887 FBS II 10X100 45/35/15 SK - 00536887

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00536887 FBS II 10X100 45/35/15 SK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4048962251708

Codice prodotto

FIS00536887

Cod. produttore

00536887

Produttore

FIS

ULTRACUT FBS II 8-10 SK viti in acciaio zincato per calcestruzzo con testa svasata pianaViti per calcestruzzo ad alte prestazioni in acciaio zincato per installazioni in zona sismica C1 rapide da installare, regolabili, removibili e riutilizzabili.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Muratura in mattoni pieni Calcestruzzo aerato autoclavato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: ULTRACUT FBS II 8-10 SK con testa svasata piana, ideali per installazioni a filo piastra. Fino a tre profondita di avvitamento certificate per una massima flessibilita nel carico e nello spessore dell'oggetto da fissare. La speciale geometria a dente di sega permette di filettare rapidamente il calcestruzzo. Nessuna pulizia del foro richiesta per installazione a soffitto, a pavimento eseguendo un foro piu profondo di 3 volte il diametro oppure utilizzando punte cavecon aspirazione. L'ancoraggio non provoca tensioni nel materiale di supporto (funzionamento a sottosquadro), assicurando i minimi interassi e distanze dal bordo possibili. La certificazione ETA permette applicazioni in calcestruzzo fessurato e non fessurato e per la categoria di prestazione sismica C1. La certificazione ETA consente la regolazione dell'applicazione 2 volte, allentando la vite per calcestruzzo (max 20 mm) per inserire uno spessore (max 10 mm) e/o allineare la piastra di base. L'omologazione tedesca permette il riutilizzo della vite per ancoraggi temporanei (es. costruzioni con casseforme) attraverso il cilindro di controllo FUP.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Scaffalature Barriere di protezione antiurto Piastre di base Profili in metallo Facciate Scale Ringhiere Cancellate Balaustre Elementi divisori Elementi di protezione Ancoraggio temporaneo di attrezzature di cantiere Puntelli di casseformeFunzionamento: ULTRACUT FBS II SK e idonea per installazione passante. Quando l?installazione e a soffitto o a pavimento non e richiesta alcuna pulizia del foro. Per fori a pavimento l?installatore deve eseguire un foro piu profondo di 3 volte il diametro. Per l?installazione ottimale e raccomandato l?utilizzo di un adeguato avvitatore a impulsi con inserti Torx T50 idonei all'applicazione degli impulsi tangenziali. La vite e installata correttamente quando la testa della vite si appoggia sull'oggetto da fissare (controllo della regolazione visiva). Per fissaggi temporanei il riutilizzo e consentito solo se la vite per calcestruzzo non passa attraverso il cilindro di controllo FUP.Specifiche tecniche: Profondita foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 110, Spessore fissabile max (standard) - tfix- [mm]: 45, Lunghezza della vite - ls - [mm]: 100, Certificazione sismica: C1, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Profondita avvit. con spessore fissabile - hnom1/tfix - [mm]: 55 / 45, Profondita avvit. con spessore fissabile - hnom2/tfix - [mm]: 65 / 35, Profondita avvit. con spessore fissabile - hnom3/tfix - [mm]: 85 / 15, Chiave di serraggio / Impronta: TX 50, Riferimenti:EAN: 4048962251708Codice fischer: 536887