FISCHER ITALIA - FIS00532925 FFS 7,5 X 62 T30 100 - 00532925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 62 mm
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - Altro
Spargimento del filo - Filettatura integrale
Confezione
100 PZ
EAN
4048962220100
Codice prodotto
FIS00532925
Cod. produttore
00532925
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
62 mm
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
Altro
Spargimento del filo:
Filettatura integrale
Vite per truciolare, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00532925 - FFS 7 5 X 62 T30 100


