pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00531843 SDS PLUS II 20/150/200-EX COD - 00531843

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00531843 SDS PLUS II 20/150/200-EX COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo - sì

  • Diametro punta - 20 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-plus

  • Lunghezza di taglio - 150 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962212655

Codice prodotto

FIS00531843

Cod. produttore

00531843

Produttore

FIS

Adatto per calcestruzzo:

sì

Diametro punta:

20 mm

Sistema di registrazione:

SDS-plus

Lunghezza di taglio:

150 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

sì

Adatto per piastrelle:

sì

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

sì

Forma del gambo:

Cilindrico

Numero di lame:

2

Con bloccaggio rapido:

sì

Asse a innesto con estremità piatta:

sì

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Punta per trapano, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00531843 - SDS PLUS II 20 150 200-EX COD