FISCHER ITALIA - FIS00531755 SDS PLUS II 5/50/110-EX COD. 5 - 00531755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 5 mm
Sistema di registrazione - SDS-plus
Lunghezza di taglio - 50 mm
Adatto per legno - no
Confezione
5 PZ
EAN
4048962211771
Codice prodotto
FIS00531755
Cod. produttore
00531755
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
5 mm
Sistema di registrazione:
SDS-plus
Lunghezza di taglio:
50 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per piastrelle:
sì
Adatto per ceramica:
no
Adatto per vetro:
no
Adatto per plastica:
no
Trapano a spirale:
sì
Forma del gambo:
Cilindrico
Numero di lame:
2
Con bloccaggio rapido:
sì
Asse a innesto con estremità piatta:
sì
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no
Con canale di raffreddamento:
no
Adatto per l'alesatura:
no
Direzione di taglio:
Destra


