FISCHER ITALIA - FIS00530576 SDX 4K (D-C) (2PZ) - 00530576

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4048962204018
Codice prodotto
FIS00530576
Cod. produttore
00530576
Produttore
FIS
Punta per calcestruzzo e muratura SDX KPunta cilindrica D-C in acciaio rettificata per calcestruzzo e muratura con punta al carburoVantaggi: Punta in acciaio rettificata che permette grande stabilita durante la foratura. Placchetta punta realizzata in carburo con angolo a 130?. La geometria dei canali permette la rimozione di grandi volumi di polvere. Piu velocita e meno consumo della punta. Punta ad alta resistenza e lunga durata nell'utilizzo su muratura. Punta realizzata secondo DIN 8039.Applicazioni: Idonea per forature in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcioSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 75, Contenuto: 2 punte, Lunghezza utile: 40, Attacco per elettroutensili: ? 3,5, Diametro foro - d0 - [mm]: 4, Riferimenti:EAN: 4048962204018Codice fischer: 530576


