FISCHER ITALIA - FIS00530487 HSS-R 10 K (HSS-R) - 00530487

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
4048962203271
Codice prodotto
FIS00530487
Cod. produttore
00530487
Produttore
FIS
Punta per metallo HSS-RPunta HSS-R professionale in acciaio per metalloVantaggi: Punta in acciao HSS. Geometria punta 118? e finitura conica con tolleranza H8. Buona resistenza contro le forze resistenti. Buona rimozione trucioli. Punta realizzata secondo la DIN 338.Applicazioni: Idonea per forature in: Acciaio legato e non legato Lamiera Ferro Ghisa Alluminio Adatta anche per: Grafite Bronzo OttoneSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 133, Contenuto: 1 punta, Lunghezza utile: 87, Attacco per elettroutensili: ? 10, Diametro foro - d0 - [mm]: 10, Diametro foro - d0 - [mm]: 0, Riferimenti:EAN: 4048962203271Codice fischer: 530487


