pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00521769 PUP 1 K750 - 00521769

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00521769 PUP 1 K750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4048962177015

Codice prodotto

FIS00521769

Cod. produttore

00521769

Produttore

FIS

Schiuma poliuretanica universale PU 1K / PUP 1K Schiuma poliuretanica universale multiuso per pistola Materiali di supporto: Aderisce su tutti i materiali standard da costruzione come: Calcestruzzo Elementi anodizzati Muratura Metalli Legno Lastre in cartongesso Plastiche (non su PE, PP, Teflon, silicone) Pietra Vantaggi: Adeguata post-espansione o ritiro dopo l'indurimento. Buona proprietà di isolamento. Buona resistenza agli agenti chimici. La schiuma indurita può essere lavorata (segata, tagliata, limata), poi verniciata e/o intonacata. Non contiene CFC e H-CFC. Applicazioni: Isolamento e riempimento in lavori in copertura e costruzioni a secco Isolamento e riempimento di elementi di finitura, connessioni tra pareti, attraversamenti in parete e cavità Isolamento e riempimento di attraversamenti di tubazioni e condotte di ventilazione Funzionamento: Le superfici devono essere, pulite e senza olio, grasso o polvere. Agitare la bombola per almeno 20 secondi prima dell'uso e avvitare il dispenser fischer PUPN 1 o PUPM 3 sulla valvola. Inumidire le superfici con un nebulizzatore d'acqua prima dell'applicazione. Applicare la schiuma dal basso verso l'alto. Riempire le cavità per il 50÷60%, la schiuma si espanderà andando a occupare il volume rimanente. Agitare regolarmente la bombola durante l'applicazione. In caso di applicazioni in più strati, inumidire ogni strato. Pulire gli attrezzi di lavoro e il prodotto non indurito con il pulitore fischer PUR o con acetone. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente. Proteggere dall'esposizione ai raggi UV. Specifiche tecniche: Stoccaggio: 18 verticale; Utilizzo: Pistola; Contenuto bombola: 750; Resa schiuma libera: 45; Colore: giallo; Riferimenti: EAN: 4048962177015 Codice fischer: 521769