pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00520526 FIS SB 585 S (I,GB,D) - 00520526

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00520526 FIS SB 585 S (I,GB,D)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4048962169089

Codice prodotto

FIS00520526

Cod. produttore

00520526

Produttore

FIS

Ancorante chimico FIS SB Superbond La resina con tecnologia ai silani per fissaggi in calcestruzzo in ambito sismico categoria C1 e C2 e per riprese di getto, in cartuccia da 585 ml Materiali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato e per azioni sismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2) Certificato per connessioni di barre di armatura post-installate in: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, fessurato e non fessurato Idoneo anche per: Pietra naturale con struttura compatta Legno lamellare Vantaggi: L'ancorante chimico a iniezione FIS SB Superbond è la soluzione ideale per calcestruzzo fessurato e non fessurato. E' possibile adattarela profondità di ancoraggio delle barre a seconda del carico richiesto. Anche a profondità ridotte la tenuta è molto elevata. Il prodotto mantiene le sue caratteristiche in esercizio sia a basse che alte temperature. l'unico utilizzabile finoad un massimo di 150 °C. Il prodotto può essere installato a bassissime temperature, fino a -15 °C Adatto ad applicazioni sismiche, categoria di prestazione sismica europea C1, C2 e per zona di progettazione sismica statunitense da A aF Applicazioni: Da utilizzare con: Barra filettata RG M in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8), inossidabile (classe A4-70) e altamente resistente alla corrosione (classe C-70) Barra filettata FIS A in acciaio zincato (classe 5.8 e 8.8) e inossidabile (classe A4-70) Bussola filettata internamente RG MI in acciaio zincato (vite classe 8.8) e inossidabile (vite classe A4-70) Barre di armatura Barre filettate / barre di armatura FRA Per il fissaggio di: Carpenterie metalliche pesanti Installazioni di silos Alte scaffalature Barriere antirumore Balaustre Scale Riprese di getto Funzionamento: Possiede una tecnologia brevettata ai silani. Resina e induritore sono in due contenitori separati che vengono miscelati durante l'estruzione. Il prodotto deve essere iniettato senza bolle d'aria e a partire dalla base del foro. Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2,riempire con il prodotto lo spazio anulare tra la barra pre-installata e il foro della piastra da fissare. Per un'applicazione ottimale utilizzare l'opportuno Kit Dinamico Sismico FFD (opzionale). Specifiche tecniche: Stoccaggio: 12; Contenuto: 585; Lingue sulla cartuccia: I, GB, D; Miscelatori: 2; Riferimenti: EAN: 4048962169089 Codice fischer: 520526