pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00518125 FCS M8X30 - 00518125

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00518125 FCS M8X30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132026625

Codice prodotto

FIS00518125

Cod. produttore

00518125

Produttore

FIS

Vite testa a rombo FCS Vite testa a rombo FCS per il fi ssaggio rapido e semplice in profi li MS Vantaggi: Il sistema vite testa a martello, rondella e dado preassemblato consente una rapida e semplice installazione L'inserimento laterale della vite testa a martello nel profilo di montaggio consente un facile posizionamentoProprietà Dado a rombo: Acciaio (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025. Barra filettata: Acciaio 4.8 secondo DIN 976. Dado esagonale: Acciaio ISO 898-2 Tab. 4 resistenza min. 4. Rosetta:Acciaio (materiale nr. 1.0037) secondo DIN EN 10025. Zincatura: Zincatura elettrolitica, min. 5 µm. Applicazioni: Vite testa a martello per il fissaggio di collari per tubazioni in profili di montaggio MS a inserimento laterale La vite testa a rombo si può inserire in qualsiasi punto della rotaia anche per applicazioni in retrofit. Specifiche tecniche: Per profilo: 30/15+32/20; Filettatura - A - : M 8; Lunghezza della vite - ls - [mm]: 30; Riferimenti: EAN: 8001132026625 Codice fischer: 518125