pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00517055 MS 20/32 L=2M - 00517055

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00517055 MS 20/32 L=2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132025192

Codice prodotto

FIS00517055

Cod. produttore

00517055

Produttore

FIS

Profilo di montaggio MS 30/15 e 32/20 Binari MS per applicazioni leggere Vantaggi: I fori asolati nei binari consentono la flessibilità quando si tratta di installare i fissaggi. Le tacche sul binario di montaggio semplificano il taglio eil posizionamento dei fissaggi durante l'installazione. La geometria del binario consente l'uso di un'ampia gamma di accessori.Proprietà Materiale: Acciaio DX51D+Z 200 secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µm Applicazioni: Montaggio di binari a C per la creazione di sistemi di supporto regolabili sia in verticale che in orizzontale. Fissaggio veloce ed efficiente di strutture di supporto per installazioni elettriche o tubazioni. Specifiche tecniche: Lunghezza -l - [mm]: 2000; Peso del profilo: 1; Profilo: 30; Diametro anello di tenuta: 2; ¿ x Lunghezza: 5; Riferimenti: EAN: 8001132025192 Codice fischer: 517055