pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00514251 THERMAX 10/240 M6 (20 PZ) - 00514251

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00514251 THERMAX 10/240 M6 (20 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962131727

Codice prodotto

FIS00514251

Cod. produttore

00514251

Produttore

FIS

Fissaggio distanziato Thermax 12 / 16Il fissaggio per installazione distanziata termicamente isolato in sistemi compositi di isolamento termico esterno (ETICS)Materiali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo, fessurato e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Idoneo anche per: Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)Vantaggi: Il sistema e omologato per carichi elevati in un?ampia gamma di materiali, quando e utilizzato in combinazione con le resine a iniezione FIS V e FIS EM. Questo permette un fissaggio sicuro. Con un Thermax possono essere coperte lunghezze utili da 60 a 295mm. Il cono in materiale plastico crea una barriera termica tra l?oggetto da fissare e l?interno del supporto, realizzando un fissaggio ottimizzato dal punto di vista energetico. Il cono in plastica rinforzata con fibra di vetro ricava la propria sede nel pannello isolante garantendo un?installazione semplice e veloce senza l?utilizzo di particolari strumenti.Applicazioni: Per il fissaggio termicamente isolato di: Tende da sole Tettoie Ringhiere di balconi Console Condizionatori d?aria Antenne parabolicheFunzionamento: I Thermax 12 e 16 sono idonei per installazioni non passanti. Il cono autoforante, rinforzato in fibra di vetro, ricava la propria sede nell?isolamento attraversando l?intonaco durante l?installazione. Il cono isolante crea una barriera termica minimizzando le perdite di calore. In caso di intonaco resistente (per esempio intonaco spesso a base cementizia) e consigliato l?utilizzo dell?apposita fresa, inclusa nella confezione, per tagliare l?intonaco. Sigillare la facciata a livello dell?intonaco riempiendo lo spazio anulare tra il foro e il cono con l?adesivo sigillante KD ULTRA 60.