FISCHER ITALIA - FIS00507870 LBF 17 BANDELLA ROTOLO 25 MT. - 00507870

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8001132078709
Codice prodotto
FIS00507870
Cod. produttore
00507870
Produttore
FIS
Bandelle preforate LB Le bandelle preforate in metallo per tutte le applicazioni Vantaggi: Disponibili diversi materiali, larghezze, e metrature, bandelle preforate in acciaio zincato LBV e LBF, in acciaio zincato in caricatore LBV C e in acciaio rivestita in plastica LBK. Applicazioni: Fissaggio di tubi e cavi durante le fasi di costruzione Funzionamento: Inserire il chiodo ED nell'alloggiamento del percussore SZE. Fissare la bandella al calcestruzzo percuotendo il percussore con un martello. Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 10000; Spessore - S - [mm]: 0.8; Diametro foro: 7; Larghezza - B - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 8001132078709 Codice fischer: 507870


