pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00505614 SKS M8X20 A2 - 00505614

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00505614 SKS M8X20 A2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Apertura chiave - 13 mm

  • Con dado - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8001132013427

Codice prodotto

FIS00505614

Cod. produttore

00505614

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Dimensione della filettatura metrica:

8

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Apertura chiave:

13 mm

Con dado:

no

Vite testa esagonale SKS Vite testa esagonale SKS in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A4 AISI 316
Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 8;
  • Lunghezza - l - [mm]: 20;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;

Riferimenti:
  • EAN: 8001132013427
  • Codice fischer: 505614

FISCHER ITALIA

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA