pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00505552 SKS 10X85 - 00505552

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00505552 SKS 10X85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 85 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Qualità del materiale - 8.8 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962070477

Codice prodotto

FIS00505552

Cod. produttore

00505552

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

85 mm

Dimensione della filettatura metrica:

10

Qualità del materiale:

8.8 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Interamente filettato:

sì

Con dado:

no

Apertura chiave:

17 mm

Con rondella:

no

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 85; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Riferimenti: EAN: 4048962070477 Codice fischer: 505552