FISCHER ITALIA - FIS00505544 U 10 X 30 A4 - 00505544

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Diametro interno - 10.5 mm
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro esterno - 30 mm
Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)
Confezione
100 PZ
EAN
4048962070392
Codice prodotto
FIS00505544
Cod. produttore
00505544
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Diametro interno:
10.5 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro esterno:
30 mm
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Spessore:
2 mm
Temprato:
no
Smussato:
no
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
- Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
- Diametro foro - D - [mm]: 10;
- ¿ occhiolo - D - [mm]: 5;
- Lunghezza filettatura acciaio: 2;
- Diametro tubo esterno: 28;
- EAN: 4048962070392
- Codice fischer: 505544
- Specifiche tecniche:
Riferimenti: