pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4 - 00505543

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00505543 U 8X40 A4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Diametro interno - 8.4 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro esterno - 40 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4048962070385

Codice prodotto

FIS00505543

Cod. produttore

00505543

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Diametro interno:

8.4 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro esterno:

40 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Spessore:

3 mm

Temprato:

no

Smussato:

no

Rosetta U A2/A4 Rosetta U in acciaio inossidabile A2/A4 Vantaggi: div class=""h10"">Proprietà
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 304
  • Materiale: Acciaio Inox A2 AISI 316
    • Specifiche tecniche:
      • Diametro foro - D - [mm]: 8;
      • ¿ occhiolo - D - [mm]: 4;
      • Lunghezza filettatura acciaio: 3;
      • Diametro tubo esterno: 40;

      Riferimenti:
      • EAN: 4048962070385
      • Codice fischer: 505543