FISCHER ITALIA - FIS00504242 SDS MAX IV 28/550/670 EX COD.5 - 00504242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 28 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Lunghezza di taglio - 550 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962061819
Codice prodotto
FIS00504242
Cod. produttore
00504242
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
28 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Lunghezza di taglio:
550 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro del gambo:
28 mm
Lunghezza totale:
670 mm
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no