FISCHER ITALIA - FIS00504217 SDS MAX IV 20/400/520 - 00504217

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per calcestruzzo - sì
Diametro punta - 20 mm
Sistema di registrazione - SDS-max
Lunghezza di taglio - 400 mm
Adatto per legno - no
Confezione
1 PZ
EAN
4048962061659
Codice prodotto
FIS00504217
Cod. produttore
00504217
Produttore
FIS
Adatto per calcestruzzo:
sì
Diametro punta:
20 mm
Sistema di registrazione:
SDS-max
Lunghezza di taglio:
400 mm
Adatto per legno:
no
Adatto per acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per metalli non ferrosi:
no
Adatto per ghisa:
no
Adatto per pietra:
sì
Adatto per plastica:
no
Diametro del gambo:
20 mm
Lunghezza totale:
520 mm
Asse a innesto con estremità piatta:
no
Con foro di centraggio:
no
Punta bilaterale:
no


