pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00504188 SDS MAX II 12/200/340 - 00504188

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00504188 SDS MAX II 12/200/340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo -

  • Diametro punta - 12 mm

  • Sistema di registrazione - SDS-max

  • Lunghezza di taglio - 200 mm

  • Adatto per legno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4048962061499

Codice prodotto

FIS00504188

Cod. produttore

00504188

Produttore

FIS

Adatto per calcestruzzo:

Diametro punta:

12 mm

Sistema di registrazione:

SDS-max

Lunghezza di taglio:

200 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per plastica:

no

Diametro del gambo:

12 mm

Lunghezza totale:

340 mm

Asse a innesto con estremità piatta:

no

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Punta per calcestruzzo SDS Max II / SDS Max IV Punta per martelli perforatori pesanti a 2 o 4 taglienti, con spirale ad alta capacità di scarico e attacco SDS Max Vantaggi: L'attacco SDS Max garantisce un ottimo trasferimento della forza e permette una rapida foratura quando si devono realizzare numerosi fori. La punta con quattro taglienti evita il grippaggio quando si incontrano barre di armatura nel calcestruzzo. Usura ridotta: il corpo a quattro spirali rimuove in modo affidabile la polvere dal foro. Il corpo rinforzato garantisce il massimo trasferimento di energia e una foratura a basse vibrazioni. Conforme ai più severi standard di sicurezza: le punte marcate PGM® certificano tolleranze precise sullageometria della punta, garantendo così una perfetta calibrazione del foro fatto e quindi una ottima tenuta dei tasselli Punta a 4 taglienti in carburo. Testa in metallo rinforzata saldata sull'elica. Applicazioni: Per forature conformi alle certificazioni in: Calcestruzzo Muratura Adatta anche per: Pietra naturale Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 340; Lunghezza utile: 200; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4048962061499 Codice fischer: 504188