FISCHER ITALIA - FIS00503142 FH II 10/10 B TASSELLO ACC. - 00503142

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4048962016826
Codice prodotto
FIS00503142
Cod. produttore
00503142
Produttore
FIS
Ancorante ad alte prestazioni FH II-B L'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Versione con barra filettata e dado. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante strutturale con barra filettata e dado. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave. Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate Inferriate Funzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio. Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Spessorefissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 65; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 70; Riferimenti: EAN: 4048962016826 Codice fischer: 503142


