FISCHER ITALIA - FIS00500934 GM 12 O CON OCCHIOLO - 00500934

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Altro
Dimensione della filettatura metrica - 12
Diametro di foratura - 22 mm
Profondità di foratura min. - 100 mm
Autoperforante - no
Confezione
15 PZ
EAN
8001132009345
Codice prodotto
FIS00500934
Cod. produttore
00500934
Produttore
FIS
Materiale della bussola:
Altro
Dimensione della filettatura metrica:
12
Diametro di foratura:
22 mm
Profondità di foratura min.:
100 mm
Autoperforante:
no
Ancorante in ghisa GM con occhiolo L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con occhiolo Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietranaturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Costruzioni metalliche Tiranti Macchinari Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 16; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 100; Adatto per: 33; Diametro vite - ds - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132009345 Codice fischer: 500934
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


