pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500924 GM 12 S CON VITE TE - 00500924

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500924 GM 12 S CON VITE TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Altro

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 75 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Diametro di foratura - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8001132009246

Codice prodotto

FIS00500924

Cod. produttore

00500924

Produttore

FIS

Materiale della bussola:

Altro

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

75 mm

Dimensione della filettatura metrica:

12

Diametro di foratura:

22 mm

Profondità di foratura min.:

110 mm

Autoperforante:

no

Ancorante in ghisa GM con vite T.E. L'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturali. Versione con vite testa esagonale cl. 8.8. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante G M resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante G M è riutilizzabile più volte. Applicazioni: Tiranti Funzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min - h1 - [mm]: 100; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132009246 Codice fischer: 500924

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA