pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500652 SLM 8 PN - 00500652

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500652 SLM 8 PN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altro

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 14 mm

  • Autoperforante - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132006528

Codice prodotto

FIS00500652

Cod. produttore

00500652

Produttore

FIS

Materiale della bussola:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altro

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

14 mm

Autoperforante:

no

Ancorante con corpo espandente SLM con paracolpo L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con paracolpo. Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziate Funzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Profondità min foro - td - [mm]: 65; Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti: EAN: 8001132006528 Codice fischer: 500652

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA