FISCHER ITALIA - FIS00500613 SLM 10 B CON BARRA FILETTATA - 00500613

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 95 mm
Dimensione della filettatura metrica - 10
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
25 PZ
EAN
8001132006139
Codice prodotto
FIS00500613
Cod. produttore
00500613
Produttore
FIS
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
95 mm
Dimensione della filettatura metrica:
10
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
16 mm
Profondità di foratura min.:
80 mm
Autoperforante:
no
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


