FISCHER ITALIA - FIS00500612 SLM 8 B CON BARRA FILETTATA - 00500612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 75 mm
Dimensione della filettatura metrica - 8
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Confezione
50 PZ
EAN
8001132006122
Codice prodotto
FIS00500612
Cod. produttore
00500612
Produttore
FIS
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
75 mm
Dimensione della filettatura metrica:
8
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
14 mm
Profondità di foratura min.:
70 mm
Autoperforante:
no
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


