pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500516 FA 10X120 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500516

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500516 FA 10X120 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132005163

Codice prodotto

FIS00500516

Cod. produttore

00500516

Produttore

FIS

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Materiale della bussola:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

10 mm

Lunghezza:

110 mm

Profondità di foratura min.:

120 mm

Autoperforante:

no

Ancorante a espansione FA L'ancorante in acciaio con dado cieco Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso. Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggere Funzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio. Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 50; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 120; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 8001132005163 Codice fischer: 500516

FISCHER ITALIA

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA