pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500515 FA 10X85 TASSELLO IN ACCIAIO - 00500515

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500515 FA 10X85 TASSELLO IN ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della bussola - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Lunghezza - 75 mm

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Diametro di foratura - 10 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132005156

Codice prodotto

FIS00500515

Cod. produttore

00500515

Produttore

FIS

Materiale della bussola:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Lunghezza:

75 mm

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

10 mm

Profondità di foratura min.:

90 mm

Autoperforante:

no

Ancorante a espansione FA L'ancorante in acciaio con dado cieco Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: Ancorante con dado cieco per applicazioni con elevati requisiti estetici (parapetti e scale interne, staffaggi metallici a vista). Con FA si ha la possibilità di avere il dado cieco e un diametro di foratura ridotto rispetto ad altri prodotti similari Anello rosso anti-rotazione per assicurare un serraggio rapido. Elemento di espansione sagomato per aggrappare su tutti i materiali compatti. Gamma estesa con diametro foro da 8 a 14 mm per la massima versatilità d'uso. Applicazioni: Balaustre Cancelli Inferriate Scaffalature leggere Funzionamento: FA è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono di espansione si incunea nella fascetta, che si espande contro la parete del foro. La boccola rossa impedisce la rotazione del fissaggio. Specifiche tecniche: Lunghezza utile max - tfix - [mm]: 15; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 8001132005156 Codice fischer: 500515

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA