FISCHER ITALIA - FIS00097070 BARRA FHB II-A L M16X160/100 - 00097070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 16
Lunghezza - 298 mm
Marcatura di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4006209970706
Codice prodotto
FIS00097070
Cod. produttore
00097070
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
16
Lunghezza:
298 mm
Marcatura di profondità:
no
Con filettatura esterna:
sì


