pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090634 PBB PUNTA CALCESTRUZZO AREATO - 00090634

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090634 PBB PUNTA CALCESTRUZZO AREATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per calcestruzzo -

  • Diametro punta - 14 mm

  • Lunghezza di taglio - 6 mm

  • Adatto per legno - no

  • Adatto per acciaio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209906347

Codice prodotto

FIS00090634

Cod. produttore

00090634

Produttore

FIS

Adatto per calcestruzzo:

Diametro punta:

14 mm

Lunghezza di taglio:

6 mm

Adatto per legno:

no

Adatto per acciaio:

no

Adatto per acciaio inox:

no

Adatto per metalli non ferrosi:

no

Adatto per ghisa:

no

Adatto per pietra:

Adatto per piastrelle:

no

Adatto per ceramica:

no

Adatto per vetro:

no

Adatto per plastica:

no

Trapano a spirale:

Forma del gambo:

Cilindrico

Numero di lame:

2

Con bloccaggio rapido:

Asse a innesto con estremità piatta:

Con foro di centraggio:

no

Punta bilaterale:

no

Con canale di raffreddamento:

no

Adatto per l'alesatura:

no

Direzione di taglio:

Destra

Accessori per calcestruzzo aerato autoclavato (AAC)/calcestruzzo cellulare Punta per foro conico e tassello di centraggio Materiali di supporto: Materiali da costruzione Calcestruzzo aerato autoclavato AAC/ calcestruzzo cellulare *Maggiori informazioni sui materiali di supporto sono disponibili nella documentazione tecnica. Vantaggi: Caratteristiche principali Crea in una singola fase di perforazione sia un foro cilindrico che un sottosquadro. Adatto per barre di ancoraggio fischer FIS A daM8 a M12. Adatto per bussole con filettatura metrica interna FIS E M6 / M8.Descrizione del prodottoLa punta per foro conico fischer PBB è una punta con attacco SDS per la creazione in calcestruzzo aerato autoclavato di uno speciale fissaggio sottosquadro.fischer PBB è caratterizzata da due profondità di foratura, regolabili (a 75 oppure a 95 mm) per aumentare la tenuta del punto di ancoraggio in presenza di carichi più elevati.Grazie al perno rotante presente sul punto di appoggio (regolabile a 75 oppure a 95 mm) è possibile realizzare il foro sottosquadro ruotando la punta dopo aver eseguito la normale foratura cilindrica fino al punto di battuta.Il foro deve essere quindi riempito con resina ad iniezione fischer FIS V e barra FIS A o con la bussola filettata internamente FIS E (in entrambi i casi inseriti con una leggera rotazione).Vantaggi Il foro a forma conica garantisce la massima capacità portante nel calcestruzzo aerato autoclavato grazie all’effetto sottosquadro. La punta conica PBB consente di realizzare il foro cilindrico e il sottosquadro in un'unica fase ruotando la punta. Due profondità di foratura regolabili aumentano la flessibilità di ancoraggio (ad es. carichi più elevati) Applicazioni: Creazione di fori conici sottosquadro nel calcestruzzo aerato autoclavato AAC/calcestruzzo cellulare Specifiche tecniche: Diametro foro - d0 - [mm]: 14; Profondità foro - h0 - [mm]: 75 o 95; Riferimenti: EAN: 4006209906347 Codice fischer: 90634