pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R - 00090450

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 140 mm

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 12

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Marcatura di profondità - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209904503

Codice prodotto

FIS00090450

Cod. produttore

00090450

Produttore

FIS

Lunghezza:

140 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

12

Materiale:

Acciaio inossidabile

Marcatura di profondità:

no

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti: EAN: 4006209904503 Codice fischer: 90450