pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090448 FIS A M10X150 R - 00090448

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090448 FIS A M10X150 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio inossidabile

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Lunghezza - 150 mm

  • Marcatura di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209904480

Codice prodotto

FIS00090448

Cod. produttore

00090448

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio inossidabile

Protezione della superficie:

Non trattato

Dimensione della filettatura metrica:

10

Lunghezza:

150 mm

Marcatura di profondità:

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 150; Riferimenti: EAN: 4006209904480 Codice fischer: 90448