FISCHER ITALIA - FIS00090444 FIS A M10X110 R - 00090444

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio inossidabile
Protezione della superficie - Non trattato
Dimensione della filettatura metrica - 10
Lunghezza - 110 mm
Marcatura di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904442
Codice prodotto
FIS00090444
Cod. produttore
00090444
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio inossidabile
Protezione della superficie:
Non trattato
Dimensione della filettatura metrica:
10
Lunghezza:
110 mm
Marcatura di profondità:
no
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti: EAN: 4006209904442 Codice fischer: 90444