FISCHER ITALIA - FIS00090268 TA M8 T/25 S - 00090268

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della bussola - Acciaio
Dispositivo di fissaggio - Dado
Dimensione della filettatura metrica - 8
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
50 PZ
EAN
4006209902684
Codice prodotto
FIS00090268
Cod. produttore
00090268
Produttore
FIS
Materiale della bussola:
Acciaio
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Dimensione della filettatura metrica:
8
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Diametro di foratura:
12 mm
Profondità di foratura min.:
90 mm
Autoperforante:
no
Un prodotto FISCHER ITALIA
Scopri la serie FISCHER ITALIA


