FISCHER ITALIA - FIS00090260 TA M12 O CON OCCHIOLO - 00090260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
15 PZ
EAN
4006209902608
Codice prodotto
FIS00090260
Cod. produttore
00090260
Produttore
FIS
Ancorante con corpo espandente TA M-O L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con occhiolo cl. 8.8. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). Applicazioni: Passerelle per cavi Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica lacoppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'occhiolo deve essere contrastato con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: ¿ interno - D - [mm]: 15; Calotta: 0; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 50; Lunghezza chiodo - L - [mm]: 130; Adatto per: 33; Diametro vite - ds - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; ¿ filo: M 12 x 96; Lunghezza tassello = profondità di ancoraggio min - l = hef - [mm]: 86; Riferimenti: EAN: 4006209902608 Codice fischer: 90260


