FISCHER ITALIA - FIS00090250 TA M8 S/10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dispositivo di fissaggio - Dado
Materiale del manicotto - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Diametro di foratura - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001132076149
Codice prodotto
FIS00090250
Cod. produttore
00090250
Produttore
FIS
Dispositivo di fissaggio
Dado
Materiale del manicotto
Acciaio
Superficie
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica
8
Diametro di foratura
12 mm
Profondità min. del foro
70 mm
Autoforante
no
Ancorante con corpo espandente TA M-S L'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite T.E. classe 8.8. Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compatta Vantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettaturametrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibile anche in acciaio inossidabile A2 (non certificata). Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziate Funzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella. Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Vite - ¿ x Lunghezza - : M 8 x 65; Rondella (diametro esterno x spessore): 16 x 1,6; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 56; Riferimenti: EAN: 4006209902509 Codice fischer: 90250