pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090243 FIS A M6X75 5.8 - 00090243

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090243 FIS A M6X75 5.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Lunghezza - 75 mm

  • Marcatura di profondità - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4006209902431

Codice prodotto

FIS00090243

Cod. produttore

00090243

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

6

Lunghezza:

75 mm

Marcatura di profondità:

no

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A classe 5.8 Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 6; Lunghezza - l - [mm]: 75; Riferimenti: EAN: 4006209902431 Codicefischer: 90243