FISCHER ITALIA - FIS00087485 BN 4,8X280 FASCETTA CABLAGGIO - 00087485

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 4.8 mm
Lunghezza nastro - 280 mm
Tipologia - Con dentatura esterna
Colore - Altro
Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
4006209874851
Codice prodotto
FIS00087485
Cod. produttore
00087485
Produttore
FIS
Larghezza della banda:
4.8 mm
Lunghezza nastro:
280 mm
Tipologia:
Con dentatura esterna
Colore:
Altro
Chiusura a nastro:
Lingua/punta in plastica
Spessore nastro:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
1 N
Temperatura d'esercizio:
-40...80 °C
Protezione della superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no


