pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00080181 KD 3 - 00080181

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00080181 KD 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Tipologia - Con gambo filettato

  • Lunghezza del tassello - 95 mm

  • Con rondella - sì

  • Con dado esagonale - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209801819

Codice prodotto

FIS00080181

Cod. produttore

00080181

Produttore

FIS

Tipo di filettatura:

Metrico

Tipologia:

Con gambo filettato

Lunghezza del tassello:

95 mm

Con rondella:

sì

Con dado esagonale:

sì

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

3

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Diametro di foratura:

12 mm

Profondità min. dell'intercapedine:

27 mm

Max. spessore della lastra:

65 mm

Con dado cieco:

no

Fissaggio ad ancora KD Fissaggio ad ancora Materiali di supporto: Cartongesso e lastre in gesso-fibra Piastre in calcestruzzo precompresso con anima alveolare Legno truciolare Compensato Tramezze e pignatte Vantaggi: Le barre filettate delle ancore KD e KDH permettono di attraversare pannelli e piastre di fissaggio di diverso spessore, offrendo la massima flessibilità . Le ancore KD e KDH sono progettate per cavità poco profonde. Le ancore a molla KD 3+4 e KDH 3+4 si espandono all'interno di qualsiasi cavità grazie alla forza della molla, permettendo una semplice espansione. Le ancore a gravità KD 6+8 e KDH 6+8 sono provviste di una traversina ribaltabile che si blocca automaticamente all'interno della cavità . Disponibili anche le versioni KDD con barra e 2 dadi, KDO con occhiolo chiuso e KDV con vite taglio combinato. Ancore in acciaio zincato. Applicazioni: Quadri Luci Mensole a muro leggere Portasciugamani Armadietti con specchio Quadri elettrici di dimensioni ridotte Funzionamento: Quando viene posizionato all'interno della cavità , il fissaggio si apre dietro al pannello. Non è richiesto alcun utensile specifico per l'installazione. Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 3 x 90; Spessore pannello max - dp - [mm]: 65; Lunghezza ancorante - l - [mm]: 95; Profondità cavità min - a - [mm]: 27; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Riferimenti: EAN: 4006209801819 Codice fischer: 80181