FISCHER ITALIA - FIS00080179 KDH 8 ANCORA ACCIAIO - 00080179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Con gancio da soffitto
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica - 8
Diametro di foratura - 20 mm
Confezione
20 PZ
EAN
4006209801796
Codice prodotto
FIS00080179
Cod. produttore
00080179
Produttore
FIS
Tipologia:
Con gancio da soffitto
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Dimensione della filettatura metrica:
8
Diametro di foratura:
20 mm
Lunghezza del tassello:
130 mm
Profondità min. dell'intercapedine:
75 mm
Max. spessore della lastra:
55 mm
Con rondella:
sì
Con dado esagonale:
sì
Con dado cieco:
no


