pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079769 GS 10/100 SPINA FILETTATA CL. - 00079769

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079769 GS 10/100 SPINA FILETTATA CL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Qualità del materiale - 4.6/5.6 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Dimensione della filettatura metrica - 10

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209797693

Codice prodotto

FIS00079769

Cod. produttore

00079769

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

4.6/5.6 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Dimensione della filettatura metrica:

10

Lunghezza:

100 mm

Barra filettata G / Spina filettata GS Barre e spine a fi lettatura metrica e gas Vantaggi: Proprietà Materiale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1 Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Riferimenti: EAN: 4006209797693 Codice fischer: 79769