pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079750 GS 8/25 SPINA FILETTATA CL.4.6 - 00079750

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079750 GS 8/25 SPINA FILETTATA CL.4.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Interamente filettato -

  • Lunghezza - 25 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209797501

Codice prodotto

FIS00079750

Cod. produttore

00079750

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Interamente filettato:

Lunghezza:

25 mm

Barra filettata G / Spina filettata GS Barre e spine a fi lettatura metrica e gas Vantaggi: Proprietà Materiale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1 Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025 Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 25; Riferimenti: EAN: 4006209797501 Codice fischer: 79750