FISCHER ITALIA - FIS00079734 MU M 8 DADO ESAGONALE - 00079734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione della filettatura metrica - 8
Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale - 04 (acciaio)
Altezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209797341
Codice prodotto
FIS00079734
Cod. produttore
00079734
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Dimensione della filettatura metrica:
8
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Qualità del materiale:
04 (acciaio)
Altezza:
6 mm
Apertura chiave:
13 mm
Senza alogeni:
sì


