pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079711 SKS 6X20 VITE A TESTA EGAGONA- - 00079711

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079711 SKS 6X20 VITE A TESTA EGAGONA-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione della filettatura metrica - 6

  • Qualità del materiale - 8.8 (acciaio)

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209797112

Codice prodotto

FIS00079711

Cod. produttore

00079711

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione della filettatura metrica:

6

Qualità del materiale:

8.8 (acciaio)

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Interamente filettato:

Con dado:

no

Apertura chiave:

10 mm

Con rondella:

no

Vite SKS Vite testa esagonale SKS Vantaggi: Proprietà Materiale: Acciaio secondo DIN-EN-ISO 4017, Acciaio 8.8 Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µm Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 6; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti: EAN: 4006209797112 Codice fischer: 79711