pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079692 RD M10/M8 MANICOTTO RIDUZ. DOP - 00079692

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079692 RD M10/M8 MANICOTTO RIDUZ. DOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209796924

Codice prodotto

FIS00079692

Cod. produttore

00079692

Produttore

FIS

Manicotto RD Manicotto di riduzione RD Vantaggi: Proprietà Materiale: 11SMnPb30 (materiale n° 1.0718) secondo DIN EN 10087 Zincatura:Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 23; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Filettatura esterna - A 2 - : M 8; Riferimenti: EAN: 4006209796924 Codice fischer: 79692