FISCHER ITALIA - FIS00077349 FUS 21/S 3M PROFILO CON ASOLE - 00077349

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209773499
Codice prodotto
FIS00077349
Cod. produttore
00077349
Produttore
FIS
Lunghezza:
3 mm
Profilo di montaggio FUS 41 Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.Proprietà Materiale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346 Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µm Applicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto. Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 3000; Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m: 0.52; Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m: 0.13; Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m: 0.06; Peso del profilo: 1.67; Sezione trasversale profilo: 1.99; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 1.03; Tipo: 5.28; Spessore occhiolo: 0.93; Angolo: 2.58; Riferimenti: EAN: 4006209773499 Codice fischer: 77349


