pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA - 00071651

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Dimensione della filettatura metrica - 8

  • Protezione della superficie - Con zincatura galvanica/elettrolitica

  • Apertura chiave - 13 mm

  • Senza alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8001132716519

Codice prodotto

FIS00071651

Cod. produttore

00071651

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Dimensione della filettatura metrica:

8

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave:

13 mm

Senza alogeni:

no

Dado MU Dado esagonale MU Vantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µm Qualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8 Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti: EAN: 8001132716519 Codice fischer: 71651

Un prodotto FISCHER ITALIA

Scopri la serie FISCHER ITALIA